Aliumininių jungių pora 76 mm

Prekės Nr.: 568782 76
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka kiaurymių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka kiaurymių ⌀ 76 mm
Produkto rūšis Užveržimo flanšas / jungė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 568782 76
EAN / GTIN 2050001775023

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Aliuminių pereinamųjų jungių pora, kiaurymės ⌀ 13 mm, praplatinamos.

Paskirtis:

Laikyti kompaktinius neaustinės medžiagos šlifavimo diskus, kurių kiaurymės ⌀ 25 mm arba 76 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį