Mini šlifavimo juosta ⌀ 100×100 mm 280

Prekės Nr.: 568558 280

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,70 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,75 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumo palyginimas Vnt. kaina su PVM
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grūdėtumo palyginimas 280
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Šlifavimo juosta ⌀ 100 mm
Šlifavimo juostos plotis 100 mm
Šlifavimo juostos ilgis 320 mm
Modelis A very fine
Spalva mėlyna
Produkto rūšis Šlifavimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 568558 280
EAN / GTIN 4062406297954
Gamintojo numeris 568558 280

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Mini šlifavimo juosta ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Neaustinės medžiagos mini šlifavimo juostos blizginimui, poliravimui ir baigiamajam apdirbimui.
Su plėvelės pagrindu lengvai uždėjimui ant visų velenėlių.

Paskirtis:

Naudojimui plokštumų šlifavimo ir satinavimo staklėse su tvirtinimo cilindrais Nr. 568570568577 (kiaurymės ⌀ 19 mm). Maksimalus sūkių skaičius 5000 min−1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį