Žiedlapinis šlifavimo būgnas neaustinė banguota medžiaga 400

Prekės Nr.: 568480 400
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumo palyginimas Vnt. kaina su PVM
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grūdėtumo palyginimas 400
Šlifavimo priemonių padėklas Valymo medžiaga
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Būgno⌀ 100 mm
Būgno plotis 100 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius 2 800 min-1
Produkto rūšis Žiedlapinis neaustinės medžiagos šlifavimo būgnas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 568480 400
EAN / GTIN 4045197526786
Gamintojo numeris 568480 400

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Dažai
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Standartiniai matmenys ⌀ 100×100 mm arba siauras modelis ⌀ 100×50 mm mažų paviršių apdirbimui. Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 19 mm, su pleištiniu grioveliu.
Sinuso formos šlifavimo medžiaga nešlifuotais kraštais.
Silicio karbidas (SiC).

Paskirtis:

Paviršių matinimui ir poliravimui be apnašų.

Pastaba:

Siaurų šlifavimo būgnų pločio išlyginimui ⌀ 100×50 mm, naudokite pritaikymo žiedų rinkinį Nr. 568439.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį