Vėduoklinis šlifavimo būgnas iš neaustinės medžiagos (ZA) / audinio (ZA) 80CRS

Prekės Nr.: 568472 80CRS

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    26,40 € / vnt.
  • Nuo2vnt.
    22,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumo palyginimas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonių kodas A
    Grūdėtumo palyginimas 80
    Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
    Būgno⌀ 100 mm
    Būgno plotis 50 mm
    rekomenduojamas sūkių skaičius 2 800 min-1
    Produkto rūšis Žiedlapinis neaustinės medžiagos šlifavimo būgnas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 568472 80CRS
    EAN / GTIN 4045197924575
    Gamintojo numeris 568472 80CRS

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    Plastikas, GFK
     
    Dažai
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Standartiniai matmenys ⌀ 100×100 mm arba siauras modelis ⌀ 100×50 mm mažų paviršių apdirbimui. Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 19 mm, su pleištiniu grioveliu.
    Derinys iš šlifavimo audeklo ir neaustinės medžiagos.

    Paskirtis:

    Šlifavimo rezultatas panašus kaip šlifavimo audinio grūdėtumas 80 / 120, taip pat ir įbrėžimų išlyginimui arba paviršiaus matinimui.

    Pastaba:

    Siaurų šlifavimo būgnų pločio išlyginimui ⌀ 100×50 mm, naudokite pritaikymo žiedų rinkinį Nr. 568439.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį