Pritaikymo žiedų rinkinys 6 vnt.

Prekės Nr.: 568439
Rinkinio kaina 10 vnt. (0,80 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Išorinis ⌀ 40 mm
    Plotis 5 mm
    Kiaurymės⌀ d1 19 mm
    Dalių skaičius 10
    Produkto rūšis Tarpinis žiedas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 568439
    EAN / GTIN 4030293027626
    Gamintojo numeris 250.522

    Aprašymas

    Modelis:

    Pritaikymo žiedų rinkinys siaurų satinavimo būgnų ir šepečių tvirtinimui į stakles.

    Tiekiama:

    2 vnt. ⌀ 40 × 15 mm
    4 vnt. ⌀ 40 × 5 mm

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį