ABRALON™ diskas 1000

Prekės Nr.: 567900 1000

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,50 € / vnt.
  • Nuo20vnt.
    3,75 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 704 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ABRALON™
Šlifavimo priemonės Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Grūdėtumas 1 000
Šlifavimo priemonių padėklas austas tinklas
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 150 mm
pavaros mechanizmas Ekscentrinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
Produkto rūšis Kibus šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 567900 1000
EAN / GTIN 6416868657043
Gamintojo numeris 8A24102092N

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Patentuota baigiamojo apdirbimo sistema ABRALON™ susideda iš audinio tinklelio su silicio karbido danga ant plono putplasčio antdėklo. Privalumai:
  • Šlifavimo tinklelis leidžia laisvai cirkuliuoti vandeniui arba orui, efektyviai pašalinamos šlifavimo dulkės.
  • Didelis efektyvumas − trumpesnė darbo trukmė ir ilgesnis eksploatavimas.

Paskirtis:

Rankiniam bei mašininiam sausam arba drėgnam kontūrų, formų, metalų su jautriais paviršiais šlifavimui ir poliravimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį