Kibus šlifavimo diskas ABRANET® 80

Prekės Nr.: 567840 80
(90,00 € / 1 Square metre)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 50 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 50 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
917 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ABRANET®
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 80
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Šlifavimo lapo plotis 70 mm
Šlifavimo lapo ilgis 125 mm
Produkto rūšis Kibus šlifavimo popierius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 567840 80
EAN / GTIN 6416868540130
Gamintojo numeris 5414905080

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kibius šlifavimo diskus sudaro šlifavimo grūdeliais dengtas poliamido audinys, kurio struktūra panaši į tinklą su tūkstančiu kiaurymių.

Privalumai:

  • Šlifavimas be dulkių: minimali darbo vietos ir aplinkos tarša.
  • Diskas neužsineša (išvengiama paviršiaus defektų, nesusidaro dulkių mazgų).
  • Garantuojama geresnė paviršiaus kokybė sunaudojant mažiau šlifavimo priemonių.
  • Didelis našumas − priklausomai nuo paviršiaus nuimamas medžiagos kiekis padidėja kelis kartus.

Paskirtis:

ABRANET®kibios juostelės vibraciniams šlifuokliams arba rankiniam naudojimui su šlifavimo kaladėle Nr. 567856.
Lakams, užpildams, gruntui, (pluoštu sustiprintiems) plastikams, spalvotųjų metalų ir aliuminio lydiniams ir baldų konstrukcinėms dalims šlifuoti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį