Kibus šlifavimo diskas ABRANET® ACE HD 60

Prekės Nr.: 567805 60

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,80 € / vnt.
  • Nuo25vnt.
    2,33 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
615 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ABRANET® ACE HD
Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 60
Šlifavimo priemonių padėklas Poliamido audinys
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 150 mm
Nusiurbimo skylių skaičius 15
pavaros mechanizmas Ekscentrinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
Produkto rūšis Kibus šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 567805 60
EAN / GTIN 6416868653328
Gamintojo numeris AH24102560

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kibius šlifavimo diskus sudaro šlifavimo grūdeliais dengtas poliamido audinys, kurio struktūra panaši į tinklą su tūkstančiu kiaurymių.

Privalumai:

  • Šlifavimas be dulkių: minimali darbo vietos ir aplinkos tarša.
  • Diskas neužsineša (išvengiama paviršiaus defektų, nesusidaro dulkių mazgų).
  • Garantuojama geresnė paviršiaus kokybė sunaudojant mažiau šlifavimo priemonių.
  • Didelis našumas − priklausomai nuo paviršiaus nuimamas medžiagos kiekis padidėja kelis kartus.

ABRANET® ACE HD su sustiprinta, ypač tvirta tinkline struktūra (kraštuose) ir keraminiais grūdeliais (CER). Išskirtinai našus šlifavimas.

Paskirtis:

Ypač produktyviam darbui intensyviai šlifuojant kompozitines medžiagas, aliuminį ir t.t.