Kibus šlifavimo diskas ABRANET® ACE, ⌀ 150 mm, Grūdėtumas: 180

Prekės Nr.: 567804 180

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,54 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    1,28 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
720 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ABRANET® ACE
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 180
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 150 mm
pavaros mechanizmas Ekscentrinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
Produkto rūšis Kibus šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 567804 180
EAN / GTIN 6416868220018
Gamintojo numeris AC24105018

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kibius šlifavimo diskus sudaro šlifavimo grūdeliais dengtas poliamido audinys, kurio struktūra panaši į tinklą su tūkstančiu kiaurymių.
ABRANET® ACE diskai su optimizuotu šlifavimo tinkleliu ir keraminiais grūdeliais (CER) užtikrina puikų šlifavimo našumą ir didesnį patvarumą.

Privalumai:

  • Šlifavimas be dulkių: minimali darbo vietos ir aplinkos tarša.
  • Diskas neužsineša (išvengiama paviršiaus defektų, nesusidaro dulkių mazgų).
  • Garantuojama geresnė paviršiaus kokybė sunaudojant mažiau šlifavimo priemonių.
  • Didelis našumas − priklausomai nuo paviršiaus nuimamas medžiagos kiekis padidėja kelis kartus.

Paskirtis:

Idealiai tinka naudoti ant labai kietų medžiagų, pvz.: UV lakui, užpildams, kietmedžiui, gerai tinka ir plienui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį