Kibus šlifavimo diskas ABRANET® 240

Prekės Nr.: 567801 240
  • Minimalus užsakymo kiekis 50 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 50 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 442 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija ABRANET®
    Šlifavimo priemonių kodas A
    Grūdėtumas 240
    Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
    Disko⌀ 77 mm
    pavaros mechanizmas Ekscentrinis šlifuoklis
    maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
    Produkto rūšis Kibus šlifavimo diskas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 567801 240
    EAN / GTIN 6416868666540
    Gamintojo numeris 5420305025

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    CuZn
     
    Plastikas, GFK
     
    Mediena
     
    Dažai
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Kibius šlifavimo diskus sudaro šlifavimo grūdeliais dengtas poliamido audinys, kurio struktūra panaši į tinklą su tūkstančiu kiaurymių.

    Privalumai:

    • Šlifavimas be dulkių: minimali darbo vietos ir aplinkos tarša.
    • Diskas neužsineša (išvengiama paviršiaus defektų, nesusidaro dulkių mazgų).
    • Garantuojama geresnė paviršiaus kokybė sunaudojant mažiau šlifavimo priemonių.
    • Didelis našumas − priklausomai nuo paviršiaus nuimamas medžiagos kiekis padidėja kelis kartus.

    Paskirtis:

    Šlifuoti laką, užpildus, (pluoštu sustiprintus) plastikus, spalvotuosius metalus ir aliuminio lydinius, baldų detales.