Kibus šlifavimo diskas (CER) Hookit 775L perforuotas 80

Prekės Nr.: 567791 80

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,06 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    0,88 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
563 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdelių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija 775L
Šlifavimo priemonės Cubitron™ II
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 80
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Disko⌀ 125 mm
Gamintojo pavadinimas Hookit 775L
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
Produkto rūšis Kibus šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 567791 80
EAN / GTIN 30051125868229
Gamintojo numeris 7100045070

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Su stabiliu plėvelės laikikliu. Dulkes atstumiant danga mažina nusidėvėjimą.

Privalumai:

  • Lygiau nušlifuotas paviršius dėl gero grūdelių numetimo.
  • Dar tvirtesnis šlifuojant briaunomis.

Paskirtis:

Tinka sausam ir drėgnam naudojimui ant medienos, dažytų paviršių, metalų ir plastiko.
Precizinio šlifavimo grūdeliai Cubitron™ II labai tinka didelių plotų apdirbimui (skardos apdirbimas), nes medžiaga nuimama greičiau ir paviršius nupoliruojamas lygiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį