Velour-backed abrasive disc (A) 15 holes, ⌀ 150 mm, Grit: 500

Prekės Nr.: 567790 500
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1Piece
    €0.52 / Piece
  • Nuo100Piece
    €0.43 / Piece
reikia užklausti
Yra sandėlyje
219 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grit Vnt. kaina su PVM
  • Grinding medium code: A
  • Iron, sulphur and chlorine constituents: < 0.1
  • maximum circumferential speed: 40

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grinding medium code A
Grit 500
Iron, sulphur and chlorine constituents < 0.1 %
Disc ⌀ 150 mm
Number of dust extraction holes 15
Propulsive equipment Orbital sander
maximum circumferential speed 40 m/s
Type of product Velour-backed abrasive disc

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 567790 500
EAN / GTIN 4045197526618
Gamintojo numeris 567790 500

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Steel < 900 N/mm²
 
Steel < 1400 N/mm²
 
Steel < 55 HRC
 
Steel < 60 HRC
 
Steel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Wood
 
Paint
 
Uni
 
dry
 

Aprašymas

Version:

Velour-backed abrasive disc with paper backing. Dust-repellent coating prevents premature clogging. The back is covered with velour loops.
Velour-backed abrasive disc with semi-open distribution, aluminium oxide (A).

Application:

On orbital sanders with hook and loop pads e.g.No. 567990 (dust extraction available). Universal all-round product for coarse, intermediate and fine abrasion on all metal and plastic surfaces, paint systems and woods.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį