Kibus šlifavimo diskas (CER) Galaxy Daug kiaurymių 800

Prekės Nr.: 567787 800

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,14 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    0,95 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Galaxy
Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 800
Šlifavimo priemonių padėklas Poliamido audinys
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Disko⌀ 150 mm
Laikiklis Kibus
galima nusiurbti dulkes taip
Skylių išdėstymas Multifit kiaurymės
Gamintojo pavadinimas GALAXY
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
Produkto rūšis Kibus šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 567787 800
EAN / GTIN 6416868554335
Gamintojo numeris FY6M105081

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Inovatyvios Mirka® Galaxy šlifavimo priemonės pasižymi efektyvumu ir ilgu tarnavimo laiku, abrazyvas neužsiteršia, nes keraminiai grūdeliai savaime pasigalanda ir yra daugiau kiaurymių. Mėlyni keraminiai grūdeliai išlieka aštrūs, nes darbo metu jie savaime pasigalanda. Mirka® Galaxy pasižymi nauja Mirka Multifit koncepcija – dėl optimalaus kiaurymių išdėstymo šlifavimo priemones galima naudoti bet kuriose staklėse be specialaus lygiavimo. Multifit kiaurymių modelis užtikrina puikų balansą, ilgą tarnavimo laiką ir dulkių pasišalinimą. Mirka® Galaxy serija pagaminta poliesterio plėvelės su danga pagrindu ir joje yra įvairaus grūdėtumo produktų, kurių grūdelių grubumas nuo 40 iki 2000. Mirka® Galaxy yra universalus produktas, kurį galima naudoti apdirbant tiek minkštus, tiek kietus paviršius.
Su stabiliu plėvelės laikikliu. Dulkėms atspari medžiaga užtikrina disko švarą ir ilgaamžiškumą.

Privalumai:

  • Ilgas tarnavimo laikas be užsikimšimo, atsparus dulkėms, mažas keraminių grūdelių nusidėvėjimas.
  • Savaime pasigalandantys grūdeliai – naujų briaunų kūrimas.
  • Mirka® Galaxy naudoja naują daugiafunkcį kiaurymės modelį ir taip užtikrinamas ilgas tarnavimo laikas ir pastovus dulkių pasišalinimas.
  • Ilgesnis tarnavimo laikas dėl nelimpančios dangos, kuri neapsineša dulkėmis. Su šia danga, dulkės nesikaupia ant šlifavimo priemonės ir todėl kartu su daugiafunkcėmis kiaurymėmis užtikrina geresnį dulkių pasišalinimą.
  • Lygiau nušlifuotas paviršius dėl gero grūdelių pasišalinimo.
  • Dar tvirtesnis šlifuojant briaunomis.

Paskirtis:

  • Dažai
  • Gipsas / glaistyklė
  • Plastikas
  • Glaistas
  • Gruntas
  • Mineralinė medžiaga
  • Minkšta mediena / spygliuotis
  • nerūdijantysis plienas
  • Plienas
  • Sintetinės medžiagos
  • Laminavimas
  • Medžio drožlių plokštė
  • Plastikai
  • Stiklo pluoštas
  • Kietmedis
  • MDF / HDF
  • Minkštas plienas / anglis
  • Spalvotieji metalai
  • Lakavimas
  • Lakavimo šlifavimas

Aukštos kokybės korundo šlifavimo grūdeliai (A) universaliai tinka rupiam, tarpiniam ir galutiniam šlifavimui.
Aukštos kokybės savaime pasigalandantys keraminiai abrazyviniai grūdeliai (CER), atvira dispersija. Universaliai tinka rupiajam, tarpiniam ir baigiamajam šlifavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį