Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 6 kiaurymėmis + 1 180

Prekės Nr.: 567775 180

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    0,85 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    0,71 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
746 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 180
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 150 mm
Nusiurbimo skylių skaičius 7
pavaros mechanizmas Ekscentrinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
Produkto rūšis Kibus šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 567775 180
EAN / GTIN 4002748776700
Gamintojo numeris 177670

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo popierius Starcke 540 FK (F popierius, grūdelių dydis nuo 40 iki 180) arba Starcke 544 C3K (grūdelių dydis 240 − 800, dengtas stearatu), labai tvirtas, su tankiu grūdelių sluoksniu. Didelis šlifavimo našumas dėl specialiai apdorotų korundo grūdelių (A). Kita disko pusė apklijuota kilpiniu veliūru ir yra kibi, todėl galima diską greitai pakeisti.
6 skylės Atlas Copco šlifuokliui RO150 (Nr. 073700-150), Bosch, Metabo ir pan.

Paskirtis:

Tinka šlifuoti metalą, spalvotuosius metalus, laką, dažus medieną, plastiką.
Ekscentriniams šlifuokliams su kibia šlifavimo lėkštele, pvz.: 567885/567990. Maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 6 kiaurymėmis + 1 180

Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 6 kiaurymėmis + 1 180

reikia užklausti
Yra sandėlyje
746 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
0,85 €
nuo 50  Vienetai
0,71 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 241 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
0,52 €
nuo 100  Vienetai
0,43 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
218 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
0,72 €
nuo 50  Vienetai
0,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
544 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
0,71 €
nuo 100  Vienetai
0,59 €
pavaros mechanizmas Ekscentrinis šlifuoklis Ekscentrinis šlifuoklis Ekscentrinis šlifuoklis
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 % <0,1 % < 0,1 % <0,1 %
Grūdėtumas 180 180 180 180
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s 40 m/s 40 m/s 40 m/s
Disko⌀ 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Šlifavimo priemonių kodas A A A A
Produkto rūšis Kibus šlifavimo diskas Kibus šlifavimo diskas Kibus šlifavimo diskas Kibus šlifavimo diskas

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį