Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 8 kiaurymėmis 320

Prekės Nr.: 567745 320

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    0,54 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    0,45 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 629 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonių kodas A
    Grūdėtumas 320
    Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
    Disko⌀ 125 mm
    Nusiurbimo skylių skaičius 8
    pavaros mechanizmas Ekscentrinis šlifuoklis
    maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
    Produkto rūšis Kibus šlifavimo diskas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 567745 320
    EAN / GTIN 4002748776649
    Gamintojo numeris 177664

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Plastikas, GFK
     
    Mediena
     
    Dažai
     
    Uni
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Šlifavimo popierius Starcke 540 FK (F popierius, grūdelių dydis nuo 40 iki 180) arba Starcke 544 C3K (grūdelių dydis 240 − 800, dengtas stearatu), labai tvirtas, su tankiu grūdelių sluoksniu. Didelis šlifavimo našumas dėl specialiai apdorotų korundo grūdelių (A). Kita disko pusė apklijuota kilpiniu veliūru ir yra kibi, todėl galima diską greitai pakeisti.
    8 skylės Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 su nusiurbimu.

    Paskirtis:

    Tinka šlifuoti metalą, spalvotuosius metalus, laką, dažus medieną, plastiką.
    Ekscentriniams šlifuokliams su kibia šlifavimo lėkštele, pvz.: 567885/567990. Maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį