Kibus šlifavimo diskas (CER) perforuotas 40

Prekės Nr.: 567557 40

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,25 € / vnt.
  • Nuo100vnt.
    1,04 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 292 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika; A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija IRIDIUM®
    Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai (CER); Aliuminio oksido mineralinės dalelės (A)
    Šlifavimo priemonių kodas Keramika; A
    Grūdėtumas 40
    Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
    Disko⌀ 150 mm
    galima nusiurbti dulkes taip
    maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
    Produkto rūšis Kibus šlifavimo diskas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 567557 40
    EAN / GTIN 6416868234961
    Gamintojo numeris 246CH05040

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Plastikas, GFK
     
    Mediena
     
    Dažai
     
    Uni
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Kibūs šlifavimo diskai su popieriaus pagrindu. Dulkėms atspari danga neleidžia per greitai užsiteršti. Disko kita pusė apklijuota kilpiniu veliūru.
    Kibus šlifavimo diskas MIRKA IRIDIUM® su keramikos (CER) ir aliuminio oksido (A) grūdelių mišiniu, dulkėms atspari danga, nuima didžiausią medžiagos kiekį, patvarus.

    Paskirtis:

    Ekscentriniams šlifuokliams su kibia šlifavimo lėkštele, pvz., Nr. 567990 (galimas dulkių nusiurbimas). Universalus produktas rupiajam, pusiau glotniajam ir glotniajam visų metalinių, plastikinių, lakuotų ir medinių paviršių šlifavimui.
    Puikiai tinka minkštiems ir kietiems paviršiams.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį