{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonė | Silicio karbidas (SiC) | |
Šlifavimo priemonių kodas | SiC | |
Grūdėtumo palyginimas | 180 | |
Smulkumo laipsnis | glotni | |
Kietumo laipsnis | minkšta | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Forma | plokščias | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
Modelis | 3 S fine | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 60 m/s | |
Produkto rūšis | Kompaktiškas diskas |
Produkto numeris | 567006 180 | |
EAN / GTIN | 4067263723721 | |
Gamintojo numeris | 567006 180 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |