{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Korundas (A) | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumo palyginimas | 100 | |
Smulkumo laipsnis | stambiadantis | |
Kietumo laipsnis | standžios | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Forma | plokščias | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
Modelis | 8 A coarse | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 60 m/s | |
Produkto rūšis | Kompaktiškas diskas |
Produkto numeris | 567005 100 | |
EAN / GTIN | 4067263516675 | |
Gamintojo numeris | 567005 100 |