{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Disko⌀ | 115 mm | |
Kietumo laipsnis | minkštas | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | plokščia | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
Plokštelių aukštis | 20 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Spalvotieji metalai | |
maksimalus apskritiminis greitis | 40 m/s | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis poliravimo diskas |
Produkto numeris | 566976 115 | |
EAN / GTIN | 4045197721280 | |
Gamintojo numeris | 566976 115 |