Poliravimo diskas (SiC) 150

Prekės Nr.: 566970 150

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    33,24 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    27,70 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Forma: plokščia
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX; Spalvotieji metalai; Plienas
  • maksimalus apskritiminis greitis: 30

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Forma plokščia
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai INOX; Spalvotieji metalai; Plienas
maksimalus apskritiminis greitis 30 m/s
Produkto rūšis Poliravimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 566970 150
EAN / GTIN 4045197973306
Gamintojo numeris 566970 150

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Elastingas poliuretano poliravimo diskai su SiC grūdelių danga.

Paskirtis:

Didesnių paviršių apdirbimui. Tolesnis atskirų grūdelių naudojimas užtikrina, kad paviršiai blizgės lyg veidrodis. Nereikia jokios poliravimo pastos.
Optimalu, kai reikia pagerinti paviršių po paruošiamojo šlifavimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį