{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 125 mm | |
maksimalus apskritiminis greitis | 40 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 11 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Atraminė lėkštelė |
Produkto numeris | 566960 125 | |
EAN / GTIN | 2050001030450 | |
Gamintojo numeris | 566960 125 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kibi šlifavimo lėkštelė su Sriegis M14 125 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje
22,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
186 vnt. yra sandėlyje
12,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
16,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Sriegis | M14 | M14 | |
Kietumo laipsnis | vidutinis | minkštas | |
maksimalus sūkių skaičius | 11 000 min-1 | ||
maksimalus apskritiminis greitis | 40 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Produkto rūšis | Atraminė lėkštelė | Atraminė lėkštelė | Atraminė lėkštelė |