Neaustinės medžiagos kibus diskas, ⌀ 115 mm, Grūdėtumo palyginimas: 100

Prekės Nr.: 566911 100

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,52 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    3,77 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 427 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumo palyginimas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumo palyginimas 100
Smulkumo laipsnis rupus
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 115 mm
Modelis A coarse
Spalva ruda
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
Produkto rūšis Neaustinė šlifavimo medžiaga

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 566911 100
EAN / GTIN 4062406297749
Gamintojo numeris 566911 100

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Neaustinės medžiagos kibūs šlifavimo diskai tvirtai prikimbaprie pado. Su išimama centravimo šerdimi tiksliam disko pozicionavimui ir pritvirtinimui prie atraminės lėkštelės (apie 50% mažesnis vibracijos lygis, kai naudojamos kibios šlifavimo lėkštelės Nr. 566965).

Paskirtis:

Skirta kampiniams šlifuokliams su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566960 arba 566965.
Baigiamasis apdirbimas, dekoratyvinis poliravimas, blizginimas, kai žymiai sumažinamas šiurkštumas, ir lengvi valymo (pvz., nubėgusių dažų pašalinimas) ir užvartų nuėmimo darbai.

Pastaba:

Kibius šlifavimo diskus paruošiamajam šlifavimui žr. Nr. 567505 ir t.t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Neaustinės medžiagos kibus diskas, ⌀ 115 mm, Grūdėtumo palyginimas: 100

Neaustinės medžiagos kibus diskas, ⌀ 115 mm, Grūdėtumo palyginimas: 100

reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 427 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
4,52 €
nuo 10  Vienetai
3,77 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 003 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
3,58 €
nuo 20  Vienetai
2,98 €
Modelis A coarse A coarse
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 % <0,1 %
Smulkumo laipsnis rupus rupus
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s 40 m/s
Disko⌀ 115 mm 115 mm
Šlifavimo priemonių kodas A A
Produkto rūšis Neaustinė šlifavimo medžiaga Neaustinė šlifavimo medžiaga

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį