{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Smulkumo laipsnis | vidutinis | |
Kietumo laipsnis | minkštas | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Forma | plokščias | |
Disko⌀ | 115 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
maksimalus apskritiminis greitis | 60 m/s | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius | 11 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Rupaus valymo medžiaga |
Produkto numeris | 566757 115 | |
EAN / GTIN | 4067263046875 | |
Gamintojo numeris | 566757 115 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Valymo diskas (A) 115 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 407 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
19,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
16,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
330 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,06 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
rekomenduojamas sūkių skaičius | 5 000 ;7 000 | 5 000 ;7 000 | 5 000 ;7 000 |
Forma | plokščias | plokščia | plokščia |
maksimalus sūkių skaičius | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
maksimalus apskritiminis greitis | 60 | 60 | 60 |
Disko⌀ | 115 | 115 | 115 |
Šlifavimo priemonių kodas | A | SiC | SiC |
Produkto rūšis | Rupaus valymo medžiaga | Rupaus valymo medžiaga | Rupaus valymo medžiaga |