{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | SiC | |
Kietumo laipsnis | labai kietas | |
Smulkumo laipsnis | labai rupus | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Forma | plokščia | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
maksimalus apskritiminis greitis | 60 m/s | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius | 10 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Rupaus valymo medžiaga |
Produkto numeris | 566726 125 | |
EAN / GTIN | 4054596628038 | |
Gamintojo numeris | 7100192335 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Rupiojo valymo diskas (SiC), XT-RD PRO, Disko ⌀: 125mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
24,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
20,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
897 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 967 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 620 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | < 0,1 % |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 |
maksimalus sūkių skaičius | 10 000 min-1 | 10 000 min-1 | 10 000 min-1 | 11 000 min-1 |
maksimalus apskritiminis greitis | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s |
Šlifavimo priemonių kodas | SiC | SiC | SiC | A |
Produkto rūšis | Rupaus valymo medžiaga | Rupaus valymo medžiaga | Rupaus valymo medžiaga | Rupaus valymo medžiaga |