{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | SiC | |
Kietumo laipsnis | vidutinio − kietumo | |
Smulkumo laipsnis | labai rupus | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | plokščia | |
Disko⌀ | 115 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
maksimalus apskritiminis greitis | 60 m/s | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius | 11 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Rupaus valymo medžiaga |
Produkto numeris | 566700 115 | |
EAN / GTIN | 4045197679703 | |
Gamintojo numeris | 566700 115 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rupiojo valymo diskas (SiC) 115 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
211 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
290 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,88 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 | 22,23 |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 | <0,1 |
Smulkumo laipsnis | labai rupus | labai rupus |
Forma | plokščia | plokščia |
Kietumo laipsnis | vidutinio − kietumo | standi |
maksimalus sūkių skaičius | 11 000 | 11 000 |
Disko⌀ | 115 | 115 |