ISO atraminė lėkštelė lanksti / lygi 108 mm

Prekės Nr.: 566650 108
reikia užklausti
Yra sandėlyje
524 vnt. yra sandėlyje
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 108 mm
su tvirtinimo veržle taip
tinka diskų ⌀ 115 mm
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 13 300 min-1
Produkto rūšis Atraminė lėkštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 566650 108
EAN / GTIN 2050001032164

Aprašymas

Modelis:

Pluoštinių diskų atraminės lėkštelės, labai atsparios karščiui. Specialus dizainas, leidžiantis išnaudoti pluoštinių diskų našumą.
Elastinė specialaus plastiko lėkštelė lanksčiam kontūrų šlifavimui. Idealu, kai grūdelių dydis 60 ir smulkesni.
Pagal ISO.