Pluoštinis diskas Cubitron™ II (CER) 987C, ⌀ 178 mm, Grūdėtumas: 36

Prekės Nr.: 566491 36
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    7,80 € / 1 vnt.
  • Nuo25vnt.
    6,50 € / 1 vnt.
375 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX; Aliuminis
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Cubitron™II
Šlifavimo priemonė Cubitron™ II
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 36
Šlifavimo priemonių padėklas Vulkaninis pluoštas
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 178 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
Gamintojo pavadinimas 987C
optimaliai parinkta medžiagai INOX; Aliuminis
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 8 500 min-1
Produkto rūšis Pluoštinis diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 566491 36
Kopijuoti
EAN / GTIN 30051141277449
Kopijuoti
Gamintojo numeris 7000045188
Kopijuoti
Gamintojas 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
tinka / [m/min]
 
Plienas <900 N/mm²
tinka / [m/min]
 
Plienas <1400 N/mm²
tinka / [m/min]
 
Plienas <55 HRC
tinka / [m/min]
 
Plienas <60 HRC
tinka / [m/min]
 
Plienas <67 HRC
tinka / [m/min]
 
INOX
tinka / [m/min]
 
Ti
tinka / [m/min]
 
Ketus (G)
tinka / [m/min]
 
CuZn
tinka / [m/min]
 
sausasis
tinka / [m/min]
 

Aprašymas

Modelis:

Našius šlifavimo grūdelius 3M™ sudaro precizinės formos keraminiai trikampėliai, ant pagrindo išdėlioti optimalia kryptimi. Didesnis medžiagos šalinimo greitis, geresnis patvarumas ir tolygi paviršiaus apdai.a
Ypač atsparus plyšimui, bet labai lankstus vulkanizuotas pluoštas. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.
Aukščiausios kokybės tipas Cubitron™ II Maksimalus nuimamas medžiagos kiekis.
Papildomai uždėtos šlifavimo pagalbinės priemonės užtikrina šaltą šlifavimą be spalvos pasikeitimo ir sumažina disko užteršimą šlifuojant plastiškas medžiagas.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566690 / 566692. Aštrūs šlifavimo grūdeliai užtikrina malonų, ergonomišką pjovimą spaudžiant nedidele jėga. Nuimantys didelį kiekį medžiagos 3M™ pluoštiniai diskai tuo pačiu yra gera alternatyva rupiojo šlifavimo ir žiedlapiniams diskams.
Nerūdijančiojo plieno, aliuminio, titano ir nikelio lydinių apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį