{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Cubitron™II | |
Šlifavimo priemonės | Cubitron™ II | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumas | 60 | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Vulkaninis pluoštas | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
Gamintojo pavadinimas | 982 C | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas; Ketus; Spalvotieji metalai | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 200 min-1 | |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas |
Produkto numeris | 566485 60 | |
EAN / GTIN | 30051141276244 | |
Gamintojo numeris | 7000028195 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Pluoštinis diskas Cubitron™ II (CER) 982C, ⌀ 125 mm, Grūdėtumas: 60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 395 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
3,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 658 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
0,53 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
0,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | <0,1 % |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas; Ketus; Spalvotieji metalai | Plienas |
Šlifavimo priemonės | Cubitron™ II | Korundas (A) |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | A |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas | Pluoštinis diskas |