{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Cubitron™II | |
Šlifavimo priemonės | Cubitron™ II | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumas | 36 | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Vulkaninis pluoštas | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 115 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Aliuminis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 13 300 min-1 | |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas |
Produkto numeris | 566481 36 | |
EAN / GTIN | 30051141276190 | |
Gamintojo numeris | 7000045159 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pluoštinis diskas Cubitron™ II (CER) 987C 36
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 029 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,97 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
3,31 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 010 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
0,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
0,47 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 | 22,23 |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 | <0,1 |
Grūdėtumas | 36 | 36 |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX ;Aliuminis | Plienas |
Šlifavimo priemonės | Cubitron™ II | Korundas (A) |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | A |
Šlifavimo priemonių padėklas | Vulkaninis pluoštas | Vulkaninis pluoštas |