Pluoštinis diskas (CER) 782C 36

Prekės Nr.: 566473 36

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,46 € / vnt.
  • Nuo25vnt.
    3,72 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 202 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: plienas; Ketus; Spalvotieji metalai
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija 782C
Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
Gamintojo pavadinimas 782C
optimaliai parinkta medžiagai plienas; Ketus; Spalvotieji metalai
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Pluoštinis diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 566473 36
EAN / GTIN 50076308897166
Gamintojo numeris 7100099284

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Našius šlifavimo grūdelius Cubitron™ II sudaro precizinės formos keraminiai trikampėliai, ant pagrindo išdėlioti optimalia kryptimi. Nuimama žymiai daugiau medžiagos ir tuo pat metu ilgas tarnavimo laikas bei tolygi paviršiaus apdaila.
Ypač atsparus plyšimui, bet labai lankstus vulkanizuotas pluoštas. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.
Našus pluoštinis diskas su atviru grūdelių sluoksniu.

Paskirtis:

Plieno ir spalvotųjų metalų apdirbimui.
Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis - 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566690 / 566692. Aštrūs Cubitron™ II grūdeliai užtikrina malonų, ergonomišką pjovimą spaudžiant nedidele jėga. Nuimantys didelį kiekį medžiagos 3M™ II pluoštiniai diskai tuo pačiu yra gera alternatyva rupiojo šlifavimo ir vėduokliniams diskams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį