Pluoštinis diskas (CER) 782C 36

Prekės Nr.: 566471 36

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,44 € / vnt.
  • Nuo25vnt.
    2,03 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
416 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: plienas; Ketus; Spalvotieji metalai
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija 782C
    Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai
    Šlifavimo priemonių kodas Keramika
    Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
    Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
    Gamintojo pavadinimas 782C
    optimaliai parinkta medžiagai plienas; Ketus; Spalvotieji metalai
    maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
    Produkto rūšis Pluoštinis diskas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 566471 36
    EAN / GTIN 50076308897142
    Gamintojo numeris 7100099545

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Našius šlifavimo grūdelius Cubitron™ II sudaro precizinės formos keraminiai trikampėliai, ant pagrindo išdėlioti optimalia kryptimi. Nuimama žymiai daugiau medžiagos ir tuo pat metu ilgas tarnavimo laikas bei tolygi paviršiaus apdaila.
    Ypač atsparus plyšimui, bet labai lankstus vulkanizuotas pluoštas. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.
    Našus pluoštinis diskas su atviru grūdelių sluoksniu.

    Paskirtis:

    Plieno ir spalvotųjų metalų apdirbimui.
    Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis - 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566690 / 566692. Aštrūs Cubitron™ II grūdeliai užtikrina malonų, ergonomišką pjovimą spaudžiant nedidele jėga. Nuimantys didelį kiekį medžiagos 3M™ II pluoštiniai diskai tuo pačiu yra gera alternatyva rupiojo šlifavimo ir vėduokliniams diskams.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį