{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Cubitron™II | |
Šlifavimo priemonės | Cubitron™ II | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumas | 36 | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Vulkaninis pluoštas | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
Gamintojo pavadinimas | 982CX PRO | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas; Ketus | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas |
Produkto numeris | 566466 36 | |
Gamintojo numeris | 7100246096 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Pluoštinis diskas Cubitron™ II (CER) 982CX PRO, ⌀ 125 mm, Grūdėtumas: 36 |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 548 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
0,61 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
0,51 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | <0,1 % |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas; Ketus | Plienas |
Šlifavimo priemonės | Cubitron™ II | Korundas (A) |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | A |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas | Pluoštinis diskas |