{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Cubitron™ III | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumas | 36 | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Vulkaninis pluoštas | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Disko⌀ | 115 mm | |
Turinys | 25 | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas; Ketus | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas |
Produkto numeris | 566461 36 | |
EAN / GTIN | 068060664471 |