{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | XF850 | |
Šlifavimo priemonės | Keraminiai mišrūs ZA grūdeliai su aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE) | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumas | 40 | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Pluoštinis diskas | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 115 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Aliuminis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 13 300 min-1 | |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas |
Produkto numeris | 566456 40 | |
EAN / GTIN | 4018875668740 | |
Gamintojo numeris | 766874 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pluoštinis diskas XF 850 (CER) 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 849 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,67 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
1,39 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 856 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
0,53 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
0,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 | <0,1 |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX ;Aliuminis | Plienas |
Disko⌀ | 115 | 115 |
Šlifavimo priemonės | Keraminiai mišrūs ZA grūdeliai su aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE) | Korundas (A) |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | A |
Šlifavimo priemonių padėklas | Pluoštinis diskas | Vulkaninis pluoštas |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas | Pluoštinis diskas |