{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Actirox | |
Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdeliai | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumas | 60 | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Vulkaninis pluoštas | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 180 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | Spalvotieji metalai; plieninis; Ketus | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas |
Produkto numeris | 566449 60 | |
EAN / GTIN | 4018875584866 | |
Gamintojo numeris | 758486 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Pluoštinis diskas Actirox AF 799 (CER), ⌀ 180 mm, Grūdėtumas: 60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
488 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
4,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
446 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
0,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
0,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | <0,1 % |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s |
optimaliai parinkta medžiagai | Spalvotieji metalai; plieninis; Ketus | Plienas |
Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdeliai | Korundas (A) |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | A |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas | Pluoštinis diskas |