Pluoštinis diskas Actirox AF 890 (CER) 36

Prekės Nr.: 566443 36

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,76 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    3,13 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 086 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: Aliuminis; Plienas
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Actirox
    Šlifavimo priemonės Keramin. mišrūs ZA grūd. su aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE)
    Šlifavimo priemonių kodas Keramika
    Grūdėtumas 36
    Šlifavimo priemonių padėklas Vulkaninis pluoštas
    Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
    Disko⌀ 125 mm
    Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
    optimaliai parinkta medžiagai Aliuminis; Plienas
    maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
    Produkto rūšis Pluoštinis diskas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 566443 36
    EAN / GTIN 4018875091586
    Gamintojo numeris 709158

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Atsparus plyšimui, bet labai lankstus vulkanizuotas pluoštas. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.
    Didelio šlifavimo našumo VSM Actrirox AF 890 pluoštiniai diskai. Našus šlifavimas ir ilgas tarnavimo laikas.
    Grūdelių rūšis: 100% geometrinės formos VSM keraminiai grūdeliai su abrazyvine danga (TOP DYDIS).

    Paskirtis:

    Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650 / 6670. Šlifuoti lygius arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį