Vėduoklinis šlifavimo būgnas M14 Banguota neaustinė medžiaga 180

Prekės Nr.: 566375 180

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    26,40 € / vnt.
  • Nuo2vnt.
    22,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Sriegis: M14
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX; Plienas
  • maksimalus apskritiminis greitis: 30

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Sriegis M14
optimaliai parinkta medžiagai INOX; Plienas
maksimalus apskritiminis greitis 30 m/s
rekomenduojamas sūkių skaičius 2 800 min-1
maksimalus sūkių skaičius 6 000 min-1
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo būgnas, audinio gabalėliai įkirpti

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 566375 180
EAN / GTIN 4045197973115

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Sinuso formos šlifavimo medžiaga su korundu (A) nešlifuotais kraštais.

Paskirtis:

Paviršių matinimui ir poliravimuibe apnašų.