Vėduoklinis šlifavimo būgnas M14 Neaustinė medž. / audinys 80CRS

Prekės Nr.: 566372 80CRS

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    26,40 € / vnt.
  • Nuo2vnt.
    22,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumo palyginimas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Sriegis: M14
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX; Plienas
  • maksimalus apskritiminis greitis: 30

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumo palyginimas 80
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Sriegis M14
Būgno⌀ 100 mm
Būgno plotis 50 mm
optimaliai parinkta medžiagai INOX; Plienas
maksimalus apskritiminis greitis 30 m/s
rekomenduojamas sūkių skaičius 2 800 min-1
maksimalus sūkių skaičius 6 000 min-1
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo būgnas, audinio gabalėliai įkirpti

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 566372 80CRS
EAN / GTIN 4045197924605
Gamintojo numeris 566372 80CRS

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Plokštelės išdėstytos aplink įrankio ašį vėduoklės forma. M14 tiesioginis laikiklis.
Derinys iš šlifavimo audeklo ir neaustinės medžiagos.

Paskirtis:

įbrėžimų išlyginimui, paviršiaus matinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį