Šlifavimo diskas CC-GRIND-SOLID DIAMOND D852

Prekės Nr.: 566368 D852
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: D
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 5-15
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonių kodas D
    Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
    Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
    rekomenduojamas posvyrio kampas 5-15 laipsniai
    maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
    Produkto rūšis Šlifavimo diskas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 566368 D852
    EAN / GTIN 4007220068380
    Gamintojo numeris 4007220068380

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    Kietlydininis (HM)
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    Plastikas, GFK
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Šlifavimo diskas CC-GRIND-SOLID DIAMOND, pilnai padengtas galvanizuoto deimanto danga.

    Paskirtis:

    Kietoms medžiagoms, pvz.: titanui, nikelio lydiniams, ketui, kietlydiniui, keramikai ir pluoštu sustiprintoms medžiagoms, apdirbti. Plokštumoms ir kraštams, suvirinimo siūlėms apdirbti ir nuožuloms nuimti. Kartu su užveržimo jungių rinkiniu Nr. 566365.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį