{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumo palyginimas | 80 | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Forma | nuožuln. | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 6 500 min-1 | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 566335 80MED | |
EAN / GTIN | 4045197890399 | |
Gamintojo numeris | 566335 80MED |