Žiedlapinis šlifavimo diskas POLIFFAN-STRONG (ZA) plienui, ⌀ 125 mm, Grūdėtumas: 50

Prekės Nr.: 566322 50
Individual prices for business customers after login.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,66 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,05 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
204 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: ZA
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Forma: nuožulnus
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: plieninis

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Cirkonio korundas (ZA)
Šlifavimo priemonių kodas ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Forma nuožulnus
Disko⌀ 125 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai plieninis
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 566322 50
EAN / GTIN 4007220777893
Gamintojo numeris 4007220777893

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Žiedlapinis šlifavimo diskas kokybiškam apdirbimui.
Patentuotas dizainas su dideliu sluoksnių tankiu, užtikrinančiu didelį pašalinimo greitį ir tarnavimo laiką.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį