Žiedlapinis šlifavimo diskas plienui, POLIFAN-CURVE (ZA) 125X14 mm

Prekės Nr.: 566320 125X14

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,86 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,55 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
536 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: ZA
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Forma: radialinis
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas ZA
Grūdėtumas 40
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Forma radialinis
Disko⌀ 125 mm
Plotis ties spinduliu 11 mm
Disko storis 14 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
kampinių suvirinimo siūlių spinduliams > 5 mm
optimaliai parinkta medžiagai Plienas
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 566320 125X14
EAN / GTIN 4007220790151
Gamintojo numeris 4007220790151

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Žiedlapinis šlifavimo diskas kokybiškam kampinių suvirinimo siūlių apdirbimui. Radialinė forma su specialia tvarka išdėstytomis plokštelėmis leidžia optimaliai išnaudoti šlifavimo medžiagas visu spinduliu. Didelis nuimamos medžiagos kiekis, patvarumas ir formos tvirtumas.
SGP ZIRKON-CURVE (ZA) su 40 dydžio grūdeliais išsiskiria dideliu pjovimo našumu.

Paskirtis:

Precizinis kampinių suvirinimo siūlių šlifavimas, nuožulų darymas, užvartų nuėmimas.
Vidutinio platumo modelis (M) kampinėms suvirinimo siūlėms > 5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį