Žiedlapinis šlifavimo diskas SLTflex (ZA), sriegis M14 40

Prekės Nr.: 566310 40

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,12 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
374 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: ZA
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Forma: gręžimas su įkypu išėjimu ≤ 7°
  • Sriegis: M14
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija SLTflex
    Šlifavimo priemonių kodas ZA
    Grūdėtumas 40
    Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
    Forma gręžimas su įkypu išėjimu ≤ 7°
    Disko⌀ 125 mm
    Sriegis M14
    optimaliai parinkta medžiagai Plienas
    maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
    Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 566310 40
    EAN / GTIN 4027497330430
    Gamintojo numeris A272712504018

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Pjautuvo formos plokštelės (patentuotos) spinduliu sujungtos su tvirta GFK šerdimi. Dėl konstrukcijos be lėkštelės išgaunamas didelis plokštelių išsikišimas. Storas dangos sluoksnis. M14 srieginis įtvaras, tvirtinimo veržlė nereikalinga.
    Cirkonio korundas (ZA) su aktyvių šlifavimo savybių dengiamuoju rišikliu universaliam naudojimui.

    Paskirtis:

    Skirta darbui sunkiai prieinamose vietose, kontūriniam šlifavimui ir kampinių suvirinimo siūlių šlifavimui. Plati išsikišusi plokštelės dalis užtikrina minkštą šlifavimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį