{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | ZA | |
Grūdėtumas | 40 | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | gręžimas su įkypu išėjimu ≤ 7° | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 566295 40 | |
EAN / GTIN | 4045197720450 | |
Gamintojo numeris | 566295 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Žiedlapinis specialus šlifavimo diskas (ZA) su išsikišusiomis plokštelėmis 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
775 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
792 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,18 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 | 22,23 |
Grūdėtumas | 40 | 40 |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 | 80 |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX ;Plienas | INOX ;Plienas |
Disko⌀ | 125 | 115 |
Šlifavimo priemonių kodas | ZA | ZA |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas | Žiedlapinis šlifavimo diskas |