Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Žiedlapinis šlifavimo diskas (ZA), lėkštelė iš stiklo pluošto plokščia, ⌀ 115 mm, Grūdėtumas: 80

Prekės Nr.: 565700 80

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: ZA
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Forma: plokščia
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX; Plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas ZA
Grūdėtumas 80
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Forma plokščia
Disko⌀ 115 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai INOX; Plienas
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 565700 80
Gamintojo numeris 565700 80

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiojo šlifavimo diskai su abrazyviais lapeliais iš cirkonio korundo (ZA) arba su keraminiais grūdeliais ant atraminės lėkštelės iš lakštinio plieno, plastiko arba stiklo pluošto. Sukimosi greitis idealus 50−60 m/s, maksimalus 80 m/s. Minkštas, šaltas šlifavimas, labai didelis pasigalandinimo efektas (neužsiteršia); nevarginantis darbas, nes žemas vibracijos ir triukšmo lygis.
  • Plokščia forma − patogu plokštumoms šlifuoti − ir suvirinimo siūlėms apdirbti, kai posvyrio kampas 0−15°.

Žiedlapinis šlifavimo diskas su stiklo pluošto lėkštele ir mišriu audiniu − geras našumas ir patvarumas.

Paskirtis:

Universaliai tinka visiems plienams, plokštumų apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį