{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumas | 60 | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Forma | įkypas | |
Disko⌀ | 115 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 565514 60 | |
EAN / GTIN | 5902658113031 | |
Gamintojo numeris | 51993 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Žiedlapinis šlifavimo diskas 769F, stiklo pluošto lėkštelė kūginis 60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
749 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,49 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Forma | įkypas | įkypas |
Grūdėtumas | 60 | 60 |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | INOX |
Disko⌀ | 115 mm | 115 mm |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas | Žiedlapinis šlifavimo diskas |