Žiedlapinis šlifavimo diskas 769F, stiklo pluošto lėkštelė plokščias 40

Prekės Nr.: 565510 40

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,90 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    4,08 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Forma: plokščia
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX; Plienas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai (CER)
    Šlifavimo priemonių kodas Keramika
    Grūdėtumas 40
    Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
    Forma plokščia
    Disko⌀ 115 mm
    Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
    optimaliai parinkta medžiagai INOX; Plienas
    maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
    Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 565510 40
    EAN / GTIN 5902658112942
    Gamintojo numeris 51990

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Grūdelių mišinys su precizinės formos keraminiais grūdeliais maksimaliam našumui ir patvarumui.

    Paskirtis:

    Šlifavimo darbai naudojant galingus kampinius šlifuoklius dar našesni.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį