Žiedlapinis šlifavimo diskas 969F Cubitron™ II, lėkštelė iš stiklo pluošto kūginis 80

Prekės Nr.: 565503 80

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    7,44 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    6,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
261 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Forma: įkypas
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX; Plienas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Cubitron™ II
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 80
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Forma įkypas
Disko⌀ 115 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai INOX; Plienas
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 565503 80
EAN / GTIN 4054596196230
Gamintojo numeris 7100105849

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Dengtas precizinės formos Cubitron™ II keraminiais grūdeliais maksimaliam našumui ir patvarumui.
Puikiai tinka glotniam šlifavimui.

Paskirtis:

Idealu sunkiai apdirbamų plienų greitam ir šaltam šlifavimui galingais kampiniais šlifuokliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį