Žiedlapinis šlifavimo diskas 969F Cubitron™ II, lėkštelė iš stiklo pluošto plokščias, ⌀ 125 mm, Grūdelių dydis: 40

Prekės Nr.: 565496 40
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    8,82 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    7,35 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
259 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdelių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Forma: plokščia
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX; Plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Cubitron™ II
Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 40
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Forma plokščia
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai INOX; Plienas
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 565496 40
EAN / GTIN 4054596197046
Gamintojo numeris 7100105862

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Dengtas precizinės formos Cubitron™ II keraminiais grūdeliais maksimaliam našumui ir patvarumui.
Idealiai tinka briaunų apdirbimui.

Paskirtis:

Idealu sunkiai apdirbamų plienų greitam ir šaltam šlifavimui galingais kampiniais šlifuokliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį