Žiedlapinis šlifavimo diskas V2 Power, (CER), nuožulniai plokščia lėkštelė nerūdijančiajam plienui 40

Prekės Nr.: 565484 40

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    39,96 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    33,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Forma: nuožulniai plokščia
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 40
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Forma nuožulniai plokščia
Disko⌀ 230 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
Laikančioji lėkštelė Lėkštelė iš stiklo pluošto
optimaliai parinkta medžiagai INOX
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 565484 40
EAN / GTIN 4027497481606
Gamintojo numeris A27442300401428

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Patentuota plokštelių pjautuvo forma ir jų sudėjimas užtikrina didžiausią dangos tankumą ir išskirtinį šlifavimo našumą bei patvarumą.
Stiklo pluošto lėkštelė universaliam naudojimui.
Didžiausias šlifavimo našumas, keraminiai grūdeliai su pasigalandimo efektu. Jokio sustiklėjimo arba perkaitimo. Puikiai tinka ir briaunų šlifavimui.

Paskirtis:

Didelis patvarumas ir žemas vibracijos lygis.

Pastaba:

Vėduoklinius šlifavimo diskus be lėkštutės SLTflex minkštam šlifavimui, kampinių suvirinimo siūlių apdirbimui ir pan. rasite Nr. 566300 ir toliau.